Motion
QMFX22J407ST

TIMKEN
QMFX22J407ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 4-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08644893
N° MFRQMFX22J407ST
Prix6,819.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFX22J407ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 4-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08644893
N° MFRQMFX22J407ST
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
Prix6,819.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.4400 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.8800 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.1300 po; 384.30 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.25 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.53 po
  • Global Hauteur  
    15.1300 po
  • Longueur totale
    15.1300 po
  • Largeur totale
    5.6600 po
  • Poids
    92.024 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450165143
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450165143

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QMFX22J407ST PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion