Motion
QACW08A108SM

TIMKEN
QACW08A108SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08645283
N° MFRQACW08A108SM
Price$708.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QACW08A108SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08645283
N° MFRQACW08A108SM
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
Price$708.52/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.3750 po
  • Bolt Circle Diameter  
    4.3800 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Bore Diameter  
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.25 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.75 po
  • Largeur totale
    2.9000 po
  • Diamètre du pilote
    3.625 po
  • Poids
    5.734 lb

Details

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22208
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450401616
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22400 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450401616

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QACW08A108SM PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté