Motion
TAPN10K111SO

TIMKEN
TAPN10K111SO

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-11/16 po, matériau en acier moulé, usage extrême, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08645852
N° MFRTAPN10K111SO
Prix646.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAPN10K111SO

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-11/16 po, matériau en acier moulé, usage extrême, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08645852
N° MFRTAPN10K111SO
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
Prix646.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3600 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.17 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.25 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    4.7300 po
  • Global Longueur  
    8.2500 po
  • Largeur totale
    2.4000 po
  • Poids
    11.264 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage conique de l’adaptateur (bloc ultra-robuste)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450407519
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450407519

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE TAPN10K111SO PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.