Motion
QVPA28V415SEM

TIMKEN
QVPA28V415SEM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - diamètre de 4-15/16 po, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI08646966
N° MFRQVPA28V415SEM
Prix6,535.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVPA28V415SEM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - diamètre de 4-15/16 po, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI08646966
N° MFRQVPA28V415SEM
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
Prix6,535.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    1.25 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    17.63 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    15.13 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    11.4500 po
  • Global Longueur  
    19.6800 po
  • Largeur totale
    5.2000 po
  • Poids
    126.15 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage en V unique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450420549
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    194000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    237000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450420549

Aperçu

Description du fabricant
QVPA28V415SEM BAGUE INTÉRIEURE LARGE ET
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.