Motion
BP18T085S

TIMKEN
BP18T085S

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 85 mm, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI08647734
N° MFRBP18T085S
Prix551.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
BP18T085S

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 85 mm, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI08647734
N° MFRBP18T085S
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
Prix551.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Largeur totale
    0.6300 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450432740
  • Matériel
    Acier moulé
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Plaques d’appui
  • Types de produits
    Plaque d’appui
  • CUP_NON
    883450432740

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE BP18T085S PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Conçu pour fournir une étanchéité continue contre l’arrière du boîtier à bride carrée pour éliminer la contamination de tous les côtés