Motion
TAAPH34K515ST

TIMKEN
TAAPH34K515ST

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 5-15/16 po, matériau en acier moulé, usage extrême, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08648457
N° MFRTAAPH34K515ST
Prix11,457.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAPH34K515ST

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 5-15/16 po, matériau en acier moulé, usage extrême, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08648457
N° MFRTAAPH34K515ST
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
Prix11,457.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0600 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.38 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    21.63 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    19.38 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    13.3800 po
  • Global Longueur  
    24.7500 po
  • Largeur totale
    7.3800 po
  • Poids
    240 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage conique de l’adaptateur (bloc ultra-robuste)
  • Numéro CUP du fabricant
    883450457873
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450457873

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE TAPH34K515ST PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Adaptateur conique verrouillable - Série TAA - Adaptateur à deux écrous - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise une conception simple qui simplifie à son tour l'installation et le retrait des roulements montés
  • Le manchon d'adaptateur conique standard a été allongé pour accueillir un deuxième écrou à l'arrière
  • Cet écrou est réglé en usine pour les tailles d’arbre nominales et peut être ajusté sur le terrain pour s’adapter à la taille réelle (inférieure/supérieure) de l’arbre, au besoin