Motion
CVDR15461

TIMKEN
CVDR15461

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI08648502
N° MFRCVDR15461
Prix396.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CVDR15461

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI08648502
N° MFRCVDR15461
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
Prix396.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    883450462105
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    883450462105

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE CVDR15461 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Ce couvercle est livré avec un joint en caoutchouc nitrile conçu pour rouler sur l’arbre et le sceller contre le couvercle ouvert
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon