Motion
QAFL18A307SBT

TIMKEN
QAFL18A307SBT

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3-7/16 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI08649463
N° MFRQAFL18A307SBT
Prix2,463.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFL18A307SBT

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 3-7/16 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI08649463
N° MFRQAFL18A307SBT
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
Prix2,463.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    32.50 mm
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7200 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.3800 po; 212.90 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.28 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.03 po
  • Global Hauteur  
    8.3800 po
  • Longueur totale
    8.3800 po
  • Largeur totale
    4.0300 po
  • Poids
    36.104 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22218
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    883450959308
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450959308

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LARGE QAFL18A307SBT ET
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.