Motion
239/800-B-K-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
239/800-B-K-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 800 mm, DI 1060 mm, largeur 195 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08655154
N° MFR239/800-B-K-MB-C3
Prix222,747.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
239/800-B-K-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 800 mm, DI 1060 mm, largeur 195 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08655154
N° MFR239/800-B-K-MB-C3
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
Prix222,747.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    800 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1060 mm
  • Global Largeur  
    195 mm
  • Poids
    385.808 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 239..-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    580 tr/min
  • Vitesse maximale
    580 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
239/800-B-K-MB-C3 SRB RADIAL > 900 MM