Motion
23056-BE-XL-C4

FAG (SCHAEFFLER)
23056-BE-XL-C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08657274
N° MFR23056-BE-XL-C4
Prix11,629.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23056-BE-XL-C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08657274
N° MFR23056-BE-XL-C4
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
Prix11,629.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    110.518 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 230..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1.740 tr/min
  • Vitesse maximale
    1.740 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
23056-BE-XL-C4 RB RADIAL > 320 MM <=