Motion
230S.700
Roulement à rouleaux sphériques – DI 7.0000 po, DI 290 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08658114
N° MFR230S.700
Prix26,273.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 7.0000 po, DI 290 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08658114
N° MFR230S.700

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26,273.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    55.777 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 230S
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
230S.700 SRB FENDU > 170 MM <= 320 MM