Motion
22311-E1-XL-C4

FAG (SCHAEFFLER)
22311-E1-XL-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08659083
N° MFR22311-E1-XL-C4
Prix646.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22311-E1-XL-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08659083
N° MFR22311-E1-XL-C4
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
Prix646.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Poids
    5.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 223..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    5.800 tr/min
  • Vitesse maximale
    5.800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223

Aperçu

Description du fabricant
22311-E1-XL-C4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG