Motion
22315-E1-XL-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
22315-E1-XL-T41A

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08659088
N° MFR22315-E1-XL-T41A
Prix1,050.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22315-E1-XL-T41A

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08659088
N° MFR22315-E1-XL-T41A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,050.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Poids
    11.585 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 223..-E1-XL-T41A, symétrique avec bague de guidage de cage
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    4.500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4.500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223

Aperçu

Description du fabricant
22315-E1-XL-T41A ROULEAU SPHÉRIQUE BRG