Motion
23230-E1-XL-TVPB

FAG (SCHAEFFLER)
23230-E1-XL-TVPB

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 96 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08659152
N° MFR23230-E1-XL-TVPB
Prix4,946.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23230-E1-XL-TVPB

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 96 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08659152
N° MFR23230-E1-XL-TVPB
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
Prix4,946.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    96 mm
  • Poids
    49.683 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 232..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    2.400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2.400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    232

Aperçu

Description du fabricant
23230-E1-XL-TVPB RB RADIAL > 170 MM <=