Motion
22224-E1A-XL-M-H40-C4

FAG (SCHAEFFLER)
22224-E1A-XL-M-H40-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08659192
N° MFR22224-E1A-XL-M-H40-C4
Prix1,845.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22224-E1A-XL-M-H40-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08659192
N° MFR22224-E1A-XL-M-H40-C4
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
Prix1,845.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    19.511 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 222..-E1A-XL-M-H40, nervures extérieures symétriques 2
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    3.650 tr/min
  • Vitesse maximale
    3.650 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    H40
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
22224-E1A-XL-M-H40-C4 SRB RADIAL > 170