Motion
22209-E1-XL-C2

FAG (SCHAEFFLER)
22209-E1-XL-C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, alésage droit, scellé, C2
N° D’ARTICLE MI08659315
N° MFR22209-E1-XL-C2
Prix355.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22209-E1-XL-C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, alésage droit, scellé, C2
N° D’ARTICLE MI08659315
N° MFR22209-E1-XL-C2
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
Prix355.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.239 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 222..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    10.100 tr/min
  • Vitesse maximale
    10.100 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
22209-E1-XL-C2 SRB RADIAL <= 170 MM