Motion
230/560-BEA-XL-MB1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
230/560-BEA-XL-MB1-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 195 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08660515
N° MFR230/560-BEA-XL-MB1-C3
Price$106,760.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
230/560-BEA-XL-MB1-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 195 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08660515
N° MFR230/560-BEA-XL-MB1-C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$106,760.97/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    560 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Outside Diameter  
    820 mm
  • Overall Width  
    195 mm
  • Poids
    771.617 lb

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 230..-BEA-XL-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    760 tr/min
  • Vitesse maximale
    760 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
230/560-BEA-XL-MB1-C3 SRB RADIAL > 540

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté