Motion
22224-E1A-XL-M-H40

FAG (SCHAEFFLER)
22224-E1A-XL-M-H40

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08660858
N° MFR22224-E1A-XL-M-H40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22224-E1A-XL-M-H40

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08660858
N° MFR22224-E1A-XL-M-H40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    58 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
22224-E1A-XL-M-H40 SRB RADIAL > 170 MM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good