Motion
22234-E1A-XL-K-2RSR-M

FAG (SCHAEFFLER)
22234-E1A-XL-K-2RSR-M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08661741
N° MFR22234-E1A-XL-K-2RSR-M
Prix4,399.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22234-E1A-XL-K-2RSR-M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08661741
N° MFR22234-E1A-XL-K-2RSR-M
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
Prix4,399.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Poids
    59.207 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 222..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • Vitesse maximale
    2550 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
22234-E1A-XL-K-2RSR-M SRB SCELLÉ > 170