Motion
SV6HG-2X

RADIANS INC.
SV6HG-2X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08661866
N° MFRSV6HG-2X
Prix26.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV6HG-2X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI08661866
N° MFRSV6HG-2X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    22.35 cm, 8.8000 po
  • Taille
    2
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception à deux tons | Poche pour radio | Porte-insigne d’identité transparent | Poche fendue pour crayon | Poches cargo inférieures à l’avant | Œillets de ruban d’arpenteur | Œillets de sangle d’outil | Languettes de microphone
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107 Type R Classe 2
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Gilet d’arpenteur deux tons robuste Radians Sv6H de type R classe 2
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité, visiteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Porte-insigne en vinyle transparent, traversée avec anneau en D, languettes de microphone
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    9
  • Modèle
    2-Tone
  • Gamme de produits
    Rad-Wear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV6HG-2X CL2 HD VISITEUR LIME SZ 2X

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté