Motion
35Q40L18  T2 ROUGE AVEC LUBRIFIANT BASSE TEMPÉRATURE

DODGE
35Q40L18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08662345
N° MFR35Q40L18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE
Prix4,061.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q40L18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08662345
N° MFR35Q40L18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE
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
Prix4,061.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Rapport nominal
    40
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    40:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.5100 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    MAGNAGEAR G285HRS3-40
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Puissance d’entrée maximale
    4.250 hp
  • Sortie
    3.300 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
35Q40L18LT RÉDUCTEUR BASSE TEMPÉRATURE