Motion
LEY32RB-30W-RB

SMC CORP OF AMERICA
LEY32RB-30W-RB

Actionneur rotatif pneumatique - 32 Corps
N° D’ARTICLE MI08662559
N° MFRLEY32RB-30W-RB
Prix2,078.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32RB-30W-RB

Actionneur rotatif pneumatique - 32 Corps
N° D’ARTICLE MI08662559
N° MFRLEY32RB-30W-RB
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
Prix2,078.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    32

Aperçu

Description du fabricant
LEY32RB-30W-RB
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon