Motion
ZM85
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M85x2 mm, DE 110 mm, diamètre de face 4-1/16 po, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08663416
N° MFRZM85
Prix635.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M85x2 mm, DE 110 mm, diamètre de face 4-1/16 po, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08663416
N° MFRZM85
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
Prix635.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    4-1/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    0.6875 po
  • Largeur totale
    18 mm
  • Filetage Taille  
    M85x2 mm
  • Poids
    1.155 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZM

Aperçu

Description du fabricant
ZM85 CONTRE-ÉCROUS DE PRÉCISION/ACCÈS