Motion
NKI35/20-TV-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI35/20-TV-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08663847
N° MFRNKI35/20-TV-XL-C3
Prix126.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKI35/20-TV-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08663847
N° MFRNKI35/20-TV-XL-C3
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
Prix126.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.266 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI35/20-TV-XL-C3 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.266 lb, ce qui le rend idéal pour le support de charge radiale lourde.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKI35/20-TV-XL-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    11400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    56000 N
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI35/20-TV-XL-C3 ROULEMENTS À AIGUILLES