Motion
NKS30-XL
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, D.E. de 45 mm
N° D’ARTICLE MI08663866
N° MFRNKS30-XL
Prix101.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, D.E. de 45 mm
N° D’ARTICLE MI08663866
N° MFRNKS30-XL
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
Prix101.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Poids
    0.238 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKS30-XL présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 45 mm et pèse 0.238 lb, ce qui le rend adapté aux applications de transmission et de boîte de vitesses.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKS30-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 N
  • Série
    NKS

Aperçu

Description du fabricant
NKS30-XL ROULEMENTS À AIGUILLES