Motion
KSR16-L0-08-10-18-16

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-08-10-18-16

Alésage 0.6380 po, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08664352
N° MFRKSR16-L0-08-10-18-16
Prix133.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-08-10-18-16

Alésage 0.6380 po, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08664352
N° MFRKSR16-L0-08-10-18-16
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
Prix133.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6380 po

Détails

  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
KSR16-L0-08-10-18-16 AUTRES