Motion
RNA4848-XL
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 265 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI08664784
N° MFRRNA4848-XL
Prix8,413.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 265 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI08664784
N° MFRRNA4848-XL
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
Prix8,413.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    265 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    11.89 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA4848-XL présente un diamètre d’alésage de 265 mm, un diamètre extérieur de 300 mm, une largeur totale de 60 mm et un poids de 11.89 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNA4848-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1780 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1.080000 N
  • Série
    ARN

Aperçu

Description du fabricant
RNA4848-XL ROULEMENTS À AIGUILLES