Motion
NA4928-XL
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08665601
N° MFRNA4928-XL
Prix1,393.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08665601
N° MFRNA4928-XL
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
Prix1,393.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Poids
    9.149 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4928-XL présente un diamètre d’alésage de 140 mm, un diamètre extérieur de 190 mm, une largeur totale de 50 mm et pèse 9.149 lb, ce qui le rend adapté aux machines rotatives industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4928-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    237 N
  • Capacité de charge statique radiale
    50000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4928-XL ROULEMENTS À AIGUILLES