Motion
DRS65155
Contre-écrou de roulement - Filetage M5x40 mm, diamètre extérieur 155 mm, diamètre extérieur 5-1/16 po.
N° D’ARTICLE MI08665808
N° MFRDRS65155
Prix1,957.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement - Filetage M5x40 mm, diamètre extérieur 155 mm, diamètre extérieur 5-1/16 po.
N° D’ARTICLE MI08665808
N° MFRDRS65155

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,957.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    3.214 lb

Détails

Aperçu

Description du fabricant
DRS65155 CONTRE-ÉCROUS DE PRÉCISION/ACCÈS