Motion
CDG5EA50TFSV-600

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50TFSV-600

CG5 CDG5EA50TFSV-600 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08668110
N° MFRCDG5EA50TFSV-600
Prix511.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA50TFSV-600

CG5 CDG5EA50TFSV-600 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08668110
N° MFRCDG5EA50TFSV-600
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
Prix511.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA50TFSV-600
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté