Motion
R14ZZC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08673028
N° MFRR14ZZC3
Prix81.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.5000 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08673028
N° MFRR14ZZC3
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
Prix81.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R14ZZC3 SÉRIE R, UNE SEULE RANGÉE DE PROFONDEUR
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R14ZZC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.5000 po, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R14ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003264
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176003264

Aperçu

Description du fabricant
R14ZZC3 SÉRIE R, UNE SEULE RANGÉE DE PROFONDEUR