Motion
6316VC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm diamètre intérieur, 170 mm diamètre extérieur, 39 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673061
N° MFR6316VC3
Prix1,015.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm diamètre intérieur, 170 mm diamètre extérieur, 39 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673061
N° MFR6316VC3
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
Prix1,015.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Hauteur totale
    39 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6316VC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316VC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176020667
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176020667

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6316VC3 6300 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues