Motion
6834ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 170 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673069
N° MFR6834ZZ
Prix4,808.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 170 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673069
N° MFR6834ZZ
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
Prix4,808.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    SÉRIE 6834ZZ 6800 RANGÉE UNIQUE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6834ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 170 mm avec un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 22 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6834ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030406
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176030406

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6834ZZ 6800 RANGÉE UNIQUE PROFONDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues