Motion
16019
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 145 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673094
N° MFR16019
Prix484.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 145 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673094
N° MFR16019
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
Prix484.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16019 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 16019 est un roulement à billes à rainure profonde radiale ouverte avec un alésage de 95mm et un diamètre extérieur de 145mm , adapté aux systèmes mécaniques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16019
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059520
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176059520

Aperçu

Description du fabricant
16019 ROULEMENT À BILLES