Motion
16004C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673110
N° MFR16004C3
Prix54.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673110
N° MFR16004C3
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
Prix54.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES SÉRIE 16004C3 16000
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16004C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde et ouvert avec un alésage de 20mm et un diamètre extérieur de 42mm , conçu pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16004C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176410383
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176410383

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES SÉRIE 16004C3 16000