Motion
6012ZC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 95 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673123
N° MFR6012ZC3
Prix119.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 95 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673123
N° MFR6012ZC3
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
Prix119.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Hauteur totale
    18 mm
  • Longueur totale
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6012ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 60mm alésages avec un blindage unique, 95mm DE et 18mm largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6012ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176519901
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176519901

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6012ZC3 6000 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR