Motion
6244M
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 220 mm diamètre intérieur, 400 mm diamètre extérieur, 65 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673129
N° MFR6244M
Prix10,904.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 220 mm diamètre intérieur, 400 mm diamètre extérieur, 65 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673129
N° MFR6244M
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
Prix10,904.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    400 mm
  • Global Largeur  
    65 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6244M est un roulement à billes radial à rainure profonde de 220mm alésages avec conception ouverte, 400mm DE et 65mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6244M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176520679
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176520679

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6244M 6200 RANGÉE UNIQUE PROFONDE