Motion
6019TCG12P4
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm diamètre intérieur, 145 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673167
N° MFR6019TCG12P4
Prix4,225.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm diamètre intérieur, 145 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673167
N° MFR6019TCG12P4
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
Prix4,225.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6019TCG12P4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 95mm alésages avec une conception ouverte, un diamètre extérieur de 145mm et une largeur de 24mm pour des applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6019TCG12P4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176674990
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • CUP_NON
    029176674990

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6019TCG12P4 6000 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR