Motion
7218A5TRDUMP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7218A5TRDUMP4Y

Alésage de 90 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673415
N° MFR7218A5TRDUMP4Y
Prix5,750.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7218A5TRDUMP4Y

Alésage de 90 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673415
N° MFR7218A5TRDUMP4Y
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
Prix5,750.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    60 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7218A5TRDUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7200
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176669170
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176669170

Aperçu

Description du fabricant
7218A5TRDUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7200
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good