Motion
7222A5TRDUHP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7222A5TRDUHP4Y

Alésage de 110 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673420
N° MFR7222A5TRDUHP4Y
Prix10,858.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7222A5TRDUHP4Y

Alésage de 110 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673420
N° MFR7222A5TRDUHP4Y
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
Prix10,858.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Hauteur totale
    76 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7222A5TRDUHP4Y SUPER PRÉCISION.- 7200
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176669262
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176669262

Aperçu

Description du fabricant
7222A5TRDUHP4Y SUPER PRÉCISION.- 7200