Motion
7211A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7211A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 55 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673433
N° MFR7211A5TRSULP4Y
Prix865.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7211A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 55 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673433
N° MFR7211A5TRSULP4Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix865.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7211A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176721717
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176721717

Aperçu

Description du fabricant
7211A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon