Motion
7918A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7918A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 90 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673454
N° MFR7918A5TRSULP4Y
Prix2,370.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7918A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 90 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673454
N° MFR7918A5TRSULP4Y

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,370.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Hauteur totale
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7918A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7900
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176730498
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176730498

Aperçu

Description du fabricant
7918A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7900
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon