Motion
7015CTRSULP4Y
Roulement à contact angulaire - Alésage de 75 mm, DE de 115 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673462
N° MFR7015CTRSULP4Y
Prix1,466.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 75 mm, DE de 115 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673462
N° MFR7015CTRSULP4Y
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
Prix1,466.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7015CTRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176730726
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176730726

Aperçu

Description du fabricant
7015CTRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000