Motion
7928A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7928A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 140 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673506
N° MFR7928A5TRSULP4Y
Prix7,015.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7928A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 140 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673506
N° MFR7928A5TRSULP4Y
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
Prix7,015.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Hauteur totale
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7928A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7900
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176731525
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176731525

Aperçu

Description du fabricant
7928A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7900