Motion
7011A5TYNSUMP4

NSK CORP, BEARING DIV
7011A5TYNSUMP4

Palier de contact angulaire - Alésage de 55 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673575
N° MFR7011A5TYNSUMP4
Prix997.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7011A5TYNSUMP4

Palier de contact angulaire - Alésage de 55 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673575
N° MFR7011A5TYNSUMP4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix997.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7011A5TYNSUMP4 SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176763212
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176763212

Aperçu

Description du fabricant
7011A5TYNSUMP4 SUPER PRÉCISION.- 7000