Motion
7209A5TRSUMP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7209A5TRSUMP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673588
N° MFR7209A5TRSUMP4Y
Prix865.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7209A5TRSUMP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673588
N° MFR7209A5TRSUMP4Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix865.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Hauteur totale
    19 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7209A5TRSUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176771132
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176771132

Aperçu

Description du fabricant
7209A5TRSUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000