Motion
7026A5TRQULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7026A5TRQULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 130 mm, DE de 200 mm, largeur de 33 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673673
N° MFR7026A5TRQULP4Y
Prix23,313.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7026A5TRQULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 130 mm, DE de 200 mm, largeur de 33 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673673
N° MFR7026A5TRQULP4Y
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
Prix23,313.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7026A5TRQULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176973352
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176973352

Aperçu

Description du fabricant
7026A5TRQULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000