Motion
120BTR10ETYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
120BTR10ETYNDBLP4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673678
N° MFR120BTR10ETYNDBLP4A
Prix9,535.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
120BTR10ETYNDBLP4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673678
N° MFR120BTR10ETYNDBLP4A
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
Prix9,535.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Hauteur totale
    54 mm
  • Global Largeur  
    54 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    120BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176975516
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176975516

Aperçu

Description du fabricant
120BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRÉCISION