Motion
70BAR10ETYNDBLP4

NSK CORP, BEARING DIV
70BAR10ETYNDBLP4

Alésage de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673685
N° MFR70BAR10ETYNDBLP4
Prix3,493.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
70BAR10ETYNDBLP4

Alésage de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673685
N° MFR70BAR10ETYNDBLP4
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
Prix3,493.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    70BAR10ETYNDBLP4 POUSSÉE DE GRANDE PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176982712
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176982712

Aperçu

Description du fabricant
70BAR10ETYNDBLP4 POUSSÉE DE GRANDE PRÉCISION