Motion
100BER19ETYNSUELP

NSK CORP, BEARING DIV
100BER19ETYNSUELP

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08673694
N° MFR100BER19ETYNSUELP
Prix2,973.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
100BER19ETYNSUELP

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08673694
N° MFR100BER19ETYNSUELP
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
Prix2,973.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    100BER19ETYNSUELP SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176985140
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176985140

Aperçu

Description du fabricant
100BER19ETYNSUELP SUPER PRÉCISION HAUTE